Cavilha roscada Aço galvanizado
Aço zincado TX
PF. DUPLA ROSCA M8X80 TX25/SW6
Art.
0232308080
EAN 4045727451120
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
Com fenda interior (a partir de M8)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento (d) | M8 x 80 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4,8 |
Superfície | Galvanizado |
Tamanho da fenda | TX25 |
Largura entre faces (SW) | 6 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) | 37 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 30 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!